※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
BN-7Vシリーズ 省力化タイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
配管口径
Rc1/4
注文コード
47231475
品番
BN-7V43-8-D-E200
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管口径
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
仕様
パイロット式
配管形式
直接配管形
種類
電磁弁
バルブ形式
2位置シングルソレノイド
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
配線方式
DINコネクタ式
配管口径
Rc1/4