TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 能動部品
TDKの 集積回路(IC)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
47232064
品番
CGA1A2C0G1E120J030BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
静電容量:12pF
電圧:25V dc
パッケージ/ケース:0201 (0603M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm
自動車規格:AEC-Q200
奥行き:0.3mm
高さ:0.3mm
シリーズ:CGA
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
誘電正接:0.1%
TDK 0201 CGAシリーズAEC-Q200車載用コンデンサ、C0G誘電体. TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRなので低自己発熱、高リプル抵抗です。また、ESLが低く、周波数特性が優れています。. 特長と利点:. 優れた耐熱性. 機械的強度が向上. 高い信頼性. 安定した製造工程で性能を保証. 各種誘電体を用意. 高精度の自動取り付けに最適. 低浮遊容量. 用途:. AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車のバッテリラインの平滑化、センサモジュール、エンジン制御ユニットなどがあります。自動車のバッテリライン、アンチロックシステム、インフォテイメントシステムに最適です。ほかにも、スマートメータ、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応