※BN-2501A
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の FRLユニット
F・R・Lユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1
圧力計
なし
注文コード
47232351
品番
BN-2501-25-G
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1
圧力計
なし
仕様
F・R・Lユニット
質量(kg)
3.8
使用流体
空気