※BN-2501A
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の FRLユニット
F・R・Lユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
圧力計
なし
注文コード
47232367
品番
BN-2501A-10-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
管接続口径・圧力計
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
圧力計
なし
仕様
F・R・Lユニット
質量(kg)
2
使用流体
空気