曜日別特売
NI-AN18-65A-D-DV NIエアフィルタシリーズ 日本精器 47232701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NIエアフィルタシリーズ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個管接続口径65A注文コード47232701品番NI-AN18-65A-D-DV
参考基準価格(税別)¥270,590販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します管接続口径65Aろ過度(μm)0.01仕様高性能エアフィルタ品名オイルリムーバルフィルタシリーズAN使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする