※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
NIエアフィルタシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
接続口径
R3/4
注文コード
47232744
品番
NI-AN3-20A-DL-DV
参考基準価格(税別)
¥85,620
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
ねじの種類
R
ドレン排出
自動
ろ過度(μm)
0.01
仕様
高性能エアフィルタ
トラスコ品番
412-1309
接続口径
R3/4
全長(mm)
382
質量(kg)
2.6
使用圧力(MPa)
0.14~1.72
最大流量(m
3
/min)
2.86
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
空気
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
2.86