モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
TDK-Lambda スイッチング電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧範囲(V)
AC85〜264
シリーズ
CUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
47245188
品番
CUS-150M-15/F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
入力電圧範囲・シリーズ・RoHS指令
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
仕様
-
幅(mm)
50.8
取付
シャーシマウント
高さ(mm)
28.8
質量(g)
265
タイプ
U channel, cover and top mounted fan
奥行(mm)
101.6
シリーズ
CUS
定格電圧(V)
DC15
耐電圧
入力-FG/2.5kVAC、入力-出力/3kVAC、出力-FG/500VDC(20mA)各1分間
漏洩電流
-
出力電流(A)
(最大)10
保存温度(℃)
-40〜100
冷却方式
強制空冷/伝導放熱
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
力率
-
入力周波数(Hz)
47〜63
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1
耐振動
10〜55Hz(掃引1分間)0.825mm一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)
-
最大出力電力(W)
150
出力電圧可変範囲(V)
15~16.5
過電流保護
-
動作温度(℃)
-20〜70
リップルノイズ(mVp-p)
-
保持時間(ms)
18
過電圧保護
-
温度変動
0.02%℃
効率
91%
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)
AC85〜264
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力サージ電流(A)
-
耐衝撃
196.1m/s
2
以下
動作湿度(%RH)
20〜90(結露なきこと)
エネルギー(J)
-
推奨EMCフィルタ
-
MTBF(時間)
-
ロードレギュレーション
-
ラインレギュレーション
-
出力数
1
保存湿度(%RH)
10〜90(結露なきこと)
変圧・変換 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 80→ 160 V dc 60W
TRACO POWER
税込
¥
16,478
〜
¥
14,980
〜
STMGFS30 シリーズ
コーセル
税込
¥
5,828
〜
¥
5,298
〜
プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器,
Preen
税込
¥
428,780
¥
389,800
バスケットへ
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
RECOM
税込
¥
604
〜
¥
549
〜
スイッチング電源 PBW シリーズ
コーセル
税込
¥
3,958
〜
¥
3,598
〜
(2)
スイッチング電源AEAシリーズ
コーセル
税込
¥
18,678
〜
¥
16,980
〜
トランス
豊澄電源機器
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器
Preen
税込
¥
593,780
〜
¥
539,800
〜
H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply
H3C
税込
¥
10,668
¥
9,698
バスケットへ
H3C 54V 40W Power Adapter with Phoenix Connector
H3C
税込
¥
7,368
¥
6,698
バスケットへ
DINレール電源
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
40,678
〜
¥
36,980
〜
トランス
豊澄電源機器
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
スマート・パワーサプライ S8ASシリーズ
omron(オムロン)
税込
¥
95,678
¥
86,980
バスケットへ
トランス
豊澄電源機器
税込
¥
9,898
〜
¥
8,998
〜
350 Watt AC Power Supply Module-Back to Front airflow
エクストリーム ネットワークス
税込
¥
142,780
¥
129,800
バスケットへ
350 Watt AC Power Supply Module-Front to Back airflow for Summit X465 VSP4900 5520
エクストリーム ネットワークス
税込
¥
142,780
¥
129,800
バスケットへ
トランス
豊澄電源機器
税込
¥
9,898
¥
8,998
バスケットへ
産業用スイッチング電源
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
25,278
〜
¥
22,980
〜
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル
税込
¥
4,948
〜
¥
4,498
〜
スイッチング・パワーサプライ S8JX-Pシリーズ
omron(オムロン)
税込
¥
39,578
〜
¥
35,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
変圧・変換
スイッチング電源
TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
参考になった
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
1人
が参考にしています
2022-04-07
「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります
スイッチング電源
トランス
産業用ACアダプタ
スイッチング電源関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品