日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
2
ろ過度(μm)
40
注文コード
47246446
品番
BN-2700DS-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
管接続口径・ろ過度
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
40
管接続口径
2
ねじの種類
Rc
全長(mm)
283
質量(g)
4000
取付方式
取付オプションなし
用途
圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
使用圧力(MPa)
0〜1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
流量(m
3
/min)
-
周囲温度(℃)
5〜60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付