曜日別特売
BN-2701AD-10 エアフィルタ 日本精器 47246455

※BN-2701A

BN-2701AD-10 エアフィルタ 日本精器 47246455
BN-2701AD-10 エアフィルタ 日本精器 47246455

エアフィルタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
管接続口径3/8
ろ過度(μm)40
ドレンコックオート
内容量1個注文コード47246455品番BN-2701AD-10
参考基準価格(税別)¥12,350販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途
圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
ろ過度(μm)40管接続口径3/8ねじの種類Rc全長(mm)176質量(g)450使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気別売付属品ブラケット(BN-2701AD-10A)呼び径(A)10耐圧力(MPa)1.5流量(m3/min)2(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする