※BN-2701A
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47246464
品番
BN-2701AD-15
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
全長(mm)
176
質量(g)
450
用途
圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
使用圧力(MPa)
0.05〜1
使用流体
空気
別売付属品
ブラケット(BN-2701AD-15A)
呼び径(A)
15
耐圧力(MPa)
1.5
流量(m
3
/min)
2.2(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)
5〜60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート