日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
ろ過度(μm)
40
注文コード
47246482
品番
BN-2701AH1-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
管接続口径・ろ過度
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
全長(mm)
176
質量(g)
450
取付方式
ブラケット別売
用途
圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
使用圧力(MPa)
0.05〜1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
流量(m
3
/min)
2(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)
5〜60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付