日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47246534
品番
BN-2701H1-20
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
全長(mm)
223
質量(g)
1200
用途
圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
トラスコ品番
484-0810
使用圧力(MPa)
0〜1.4
使用流体
空気
呼び径(A)
20
耐圧力(MPa)
1.5
流量(m
3
/min)
5.7(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)
5〜60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル