※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47246561
品番
BN-27T5D-15
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
5
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
全長(mm)
170
質量(g)
600
用途
圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
使用圧力(MPa)
0.05〜1
使用流体
空気
別売付属品
ブラケット(BN-27T5D-15A)
呼び径(A)
15
耐圧力(MPa)
1.5
流量(m
3
/min)
2.5(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)
5〜60
アズワン品番
64-7409-65
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート