※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47246595
品番
BN-27T5H-15
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
5
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
全長(mm)
170
質量(g)
600
用途
圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
トラスコ品番
491-4503
使用圧力(MPa)
0.05〜1.4
使用流体
空気
別売付属品
ブラケット(BN-27T5H-15A)
呼び径(A)
15
耐圧力(MPa)
1.5
流量(m
3
/min)
2.5(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)
周囲温度(℃)
5〜60
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル