日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の レギュレータ
フィルタ付レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
注文コード
47247566
品番
BN-3RT0F-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
管接続口径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
3/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜1
取付方式
ブラケット付
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付