画像準備中

TE Connectivity RITSコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) コンタクト数4 注文コード47247568 品番1-1565994-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト数・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity RITS基板ヘッダーコネクタ. RITS (リモート入出力端末システム)基板ヘッダーコネクタは、高密度の2.0 mmピッチで、センサ用の標準インターフェイスコネクタとして使用できるようになっています。このRITS基板ヘッダーは、RITSケーブル取り付けプラグコネクタとかん合します。極性機能により、かん合プラグに対して正確に位置合わせされ、保持ラッチにより、確実に接続されます。垂直取り付けタイプのRITSヘッダーは、基板にしっかり接続できるように、はんだ保持ペグを備えています。ライトアングルSMTヘッダー(品番x-1565994-x)は、実装ボスを備えています。. 特長と利点. 省スペース2 mm間隔 スタッカブル設計 誤かん合防止用の極性機能 保持ラッチで確実なかん合接続 はんだペグで基板にしっかり保持. 製品用途の情報. これらのRITSコネクタはセンサ用の標準インターフェイスコネクタで、幅広いファクトリオートメーション(FA)用途で使用されています。これらの用途には、産業用制御IPC / PLC、HMI (ヒューマンマシンインターフェイス)、ロボット、半導体、LCD製造機械、マテハン / コンベヤシステム、エレベータ / エスカレータが含まれます。 タイプHDRコネクタ 種類テープ式 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)2 定格電圧(V)32 dc 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数4 ボディ向き横型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする