※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の レギュレータ
フィルタ付レギュレータ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47247593
品番
BN-3RT5FD-15
参考基準価格(税別)
¥14,280
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
管接続口径
1/2
設定圧力範囲(MPa)
0.15〜0.85
質量(kg)
0.8
取付方式
ブラケット付
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付