TE Connectivity QLセット UNC 4-40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:QLセットスレッドサイズ:UNC 4-40ネジ長さ:12mm全長:15mmコネクタタイプ:D-サブヘッドスクリュー:六角ねじロックジェンダー:オス併用可能製品:鉄道用データコネクタ, 鉄道用D-Subバックシェル, タイプB 2キット内容:ディスクワッシャ x 2, ラッチピン x 2, スプリングワッシャ x 2仕上げ:銅TE Connectivityクイックロックピンセット(クイックロックシールドバックシェル対応) - タイプB. TE Connectivityクイックロック総金属製D-Subミニチュアフード用のクイックロックピンセット製品です。タイプBキットには、ステンレススチール製ラッチピン、ディスクワッシャ、スプリングワッシャなどが用意されています。クイックロックピンセットは、M3又は4-40UNCねじ及びさまざまなパネル厚に対応しています。多種多様な既存のシステムに簡単に後付けすることができます。適合するフードについては、代表品番 ; 139-0759 139-0759 とそのシリーズを参照してください。 注文コード47247735 品番1-2308265-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:QLセット
スレッドサイズ:UNC 4-40
ネジ長さ:12mm
全長:15mm
コネクタタイプ:D-サブ
ヘッドスクリュー:六角
ねじロックジェンダー:オス
併用可能製品:鉄道用データコネクタ, 鉄道用D-Subバックシェル, タイプB 2
キット内容:ディスクワッシャ x 2, ラッチピン x 2, スプリングワッシャ x 2
仕上げ:銅
TE Connectivityクイックロックピンセット(クイックロックシールドバックシェル対応) - タイプB. TE Connectivityクイックロック総金属製D-Subミニチュアフード用のクイックロックピンセット製品です。タイプBキットには、ステンレススチール製ラッチピン、ディスクワッシャ、スプリングワッシャなどが用意されています。クイックロックピンセットは、M3又は4-40UNCねじ及びさまざまなパネル厚に対応しています。多種多様な既存のシステムに簡単に後付けすることができます。適合するフードについては、代表品番 ; 139-0759 139-0759 とそのシリーズを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする