内容量1個仕様タイプ:QLセットスレッドサイズ:UNC 4-40ネジ長さ:12mm全長:15mmコネクタタイプ:D-サブヘッドスクリュー:六角ねじロックジェンダー:オス併用可能製品:鉄道用データコネクタ, 鉄道用D-Subバックシェル, タイプB 5キット内容:ディスクワッシャ x 2, ラッチピン x 2, スプリングワッシャ x 2仕上げ:錫TE Connectivityクイックロックピンセット(クイックロックシールドバックシェル対応) - タイプB. TE Connectivityクイックロック総金属製D-Subミニチュアフード用のクイックロックピンセット製品です。タイプBキットには、ステンレススチール製ラッチピン、ディスクワッシャ、スプリングワッシャなどが用意されています。クイックロックピンセットは、M3又は4-40UNCねじ及びさまざまなパネル厚に対応しています。多種多様な既存のシステムに簡単に後付けすることができます。適合するフードについては、代表品番 ; 139-0759 139-0759 とそのシリーズを参照してください。注文コード47247769品番1-2308265-5