1-2308273-2 TE Connectivity  QLセット UNC 4-40 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47247823

TE Connectivity QLセット UNC 4-40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様タイプ:QLセットスレッドサイズ:UNC 4-40ネジ長さ:3.3mm全長:8.2mmコネクタタイプ:D-サブヘッドスクリュー:マイナスねじロックジェンダー:オス併用可能製品:コンビロック, 鉄道用D-Subバックシェル, ストップ取り付けキットキット内容:ラッチピン x 2仕上げ:銅TE Connectivityクイックロックピンセット(クイックロックシールドバックシェル対応) - タイプA. TE Connectivityクイックロック総金属製D-Subミニチュアバックシェル対応のクイックロックピンセット製品です。タイプAキットは、固定メスねじロックとの併用向けの製品で、ピンは既存のM3又は4-40UNCソケットでパネルに取り付けられます。適合するフードについては、代表品番 ; 139-0759 139-0759 とそのシリーズを参照してください。注文コード47247823品番1-2308273-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
タイプ:QLセット
スレッドサイズ:UNC 4-40
ネジ長さ:3.3mm
全長:8.2mm
コネクタタイプ:D-サブ
ヘッドスクリュー:マイナス
ねじロックジェンダー:オス
併用可能製品:コンビロック, 鉄道用D-Subバックシェル, ストップ取り付けキット
キット内容:ラッチピン x 2
仕上げ:銅
TE Connectivityクイックロックピンセット(クイックロックシールドバックシェル対応) - タイプA. TE Connectivityクイックロック総金属製D-Subミニチュアバックシェル対応のクイックロックピンセット製品です。タイプAキットは、固定メスねじロックとの併用向けの製品で、ピンは既存のM3又は4-40UNCソケットでパネルに取り付けられます。適合するフードについては、代表品番 ; 139-0759 139-0759 とそのシリーズを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする