TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity QLセット M3 モデルC VW背面-壁面取り付け
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47247839
品番
1-2308290-1
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
タイプ:QLセット
スレッドサイズ:M3
全長:21.8mm
コネクタタイプ:D-サブ
ヘッドスクリュー:丸型
ねじロックジェンダー:オス
併用可能製品:モデルC VW背面-壁面取り付け
キット内容:ディスクワッシャ x 4, ラッチピン x 2, ナット x 2, スプリングワッシャ x 4
仕上げ:銅合金
TE Connectivityクイックロックピンセット(クイックロックシールドバックシェル対応) - タイプC. TE Connectivityクイックロック総金属製D-Subミニチュアバックシェル対応のクイックロックピンセットです。タイプCキットには、M3ねじ込み式ラッチピン、ステンレススチール製スプリング / ディスクワッシャ、M3ナットなどが用意されています。クイックロックピンは、M3ナットを使用して標準取り付け穴に取り付けられます。適合するフードについては、代表品番 ; 139-0759 139-0759 とそのシリーズを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応