TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
TE Connectivity Screw Lock UNC 4-40 D-subコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47247954
品番
1393560-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
仕様
TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用
全長(mm)
12.7
タイプ
ねじロック
ねじ長さ(mm)
4.8
コネクタ形状
D-サブ
スレッド
UNC4-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
D-Sub Connector
ジェンダー
【ねじロック】メス