仕様TE Connectivity RITS基板ヘッダーコネクタ. RITS (リモート入出力端末システム)基板ヘッダーコネクタは、高密度の2.0 mmピッチで、センサ用の標準インターフェイスコネクタとして使用できるようになっています。このRITS基板ヘッダーは、RITSケーブル取り付けプラグコネクタとかん合します。極性機能により、かん合プラグに対して正確に位置合わせされ、保持ラッチにより、確実に接続されます。垂直取り付けタイプのRITSヘッダーは、基板にしっかり接続できるように、はんだ保持ペグを備えています。ライトアングルSMTヘッダー(品番x-1565994-x)は、実装ボスを備えています。. 特長と利点. 省スペース2 mm間隔 スタッカブル設計 誤かん合防止用の極性機能 保持ラッチで確実なかん合接続 はんだペグで基板にしっかり保持. 製品用途の情報. これらのRITSコネクタはセンサ用の標準インターフェイスコネクタで、幅広いファクトリオートメーション(FA)用途で使用されています。これらの用途には、産業用制御IPC / PLC、HMI (ヒューマンマシンインターフェイス)、ロボット、半導体、LCD製造機械、マテハン / コンベヤシステム、エレベータ / エスカレータが含まれます。
タイプHDRコネクタ
種類チューブ式
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)2
定格電圧(V)32 dc
端子種別はんだ
定格電流(A)3
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向き垂直