仕様TE Connectivity RITSジャンクションボックス. 両側でRITS (リモート入出力端末システム)プラグコネクタとかん合できるRITSジャンクションボックスです。 品番1473571-xは2Dタイプのパネル取り付けジャンクションボックスです。 品番x-1473571-xは2Dタイプのぶら下げ型ジャンクションボックスです。 品番1473574-3は4Dタイプのパネル取り付けジャンクションボックスです。コネクタインターフェース x 4を備え、1本の入力から3本の出力を取れます。4つのインターフェースは共通化されています。品番5-1473574-xは、これらのぶら下げ型バージョンです。
タイプジャンクションボックス(2Dタイプ)
取付方式パネルマウント
ピッチ(mm)2.007
ポート数1
定格電圧(V)32 dc
端子種別圧着
定格電流(A)3
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30〜+75
ボディ向きストレート
ハウジング色黒