画像準備中

TE Connectivity RITSコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) コンタクト数6 注文コード47248164 品番1473571-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト数・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity RITSジャンクションボックス. 両側でRITS (リモート入出力端末システム)プラグコネクタとかん合できるRITSジャンクションボックスです。 品番1473571-xは2Dタイプのパネル取り付けジャンクションボックスです。 品番x-1473571-xは2Dタイプのぶら下げ型ジャンクションボックスです。 品番1473574-3は4Dタイプのパネル取り付けジャンクションボックスです。コネクタインターフェース x 4を備え、1本の入力から3本の出力を取れます。4つのインターフェースは共通化されています。品番5-1473574-xは、これらのぶら下げ型バージョンです。 タイプジャンクションボックス(2Dタイプ) 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)2.007 ポート数1 定格電圧(V)32 dc 端子種別圧着 定格電流(A)3 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30〜+75 ボディ向きストレート ハウジング色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする