仕様TE Connectivity RITSプラグ / ソケットコネクタ. RITS (リモート入出力端末システム)プラグ / ソケットコネクタは、高密度の2.0 mmピッチで、センサ用の標準インターフェイスコネクタとして使用できるようになっています。この4ピンRITSコネクタは、業界標準のコネクタとして認定されています。これらのRITSコネクタはロックレバーを内蔵しているので、電線対電線の確実な接続が実現し、部分的に詰まった配線ダクト内でも引っ張ることができます。クリック音が聞こえるので、確実なかん合が保証されます。RITSプラグコネクタはチゼルプレスコンタクトを備えています。コンタクトのチゼル部がワイヤを貫通して、大きな接触領域が形成されるので、ワイヤの前処理は不要です。コンタクトのプレス部がコンタクトを保持し、圧力をかけます。2点接触を採用しているので、衝撃や振動が存在する環境下でもコンタクトの安定性が向上します。このコンタクトのケーブルリテンション機構により、従来のIDCコネクタよりも強い力でワイヤを保持できます。これらのRITSコネクタは、ワイヤサイズを識別できるように色分けされています。また、半透明なので、目視による接続の検査が可能になります。これらのRITSコネクタを使用すれば、簡単かつ迅速に終端作業を行えるので、電気的な信頼性が向上します。. 特長と利点. センサ用の標準インターフェイスコネクタ 高密度 (2.0 mmピッチ) ロックレバーでワイヤに確実に接続 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる チゼルプレスコンタクトで電気的な信頼性を向上 2点接触設計になっているので、衝撃と振動の高い環境で信頼性を向上 ワイヤサイズを識別可能な色付きハウジング 半透明のハウジングで目視検査が可能 簡単かつ使いやすく、ワイヤの前処理は不要. 製品用途の情報. これらのRITSコネクタはセンサ用の標準インターフェイスコネクタで、幅広いファクトリオートメーション(FA)用途で使用されています。これらの用途には、産業用制御IPC / PLC、HMI (ヒューマンマシンインターフェイス)、ロボット、半導体、LCD製造機械、マテハン / コンベヤシステム、エレベータ / エスカレータが含まれます。タイプソケットコネクタ種類チューブ式取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2定格電圧(V)32 dc端子種別圧着定格電流(A)3材質(コンタクト)ニッケルの上に金コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートハウジング色青