画像準備中

TE Connectivity 50極 ストレインリリーフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47249589 品番5552560-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:カバー / ケーブルクランプキット
併用可能製品:CHAMP IDCコネクタ
極数:50
CHAMP IDCコネクタ用ストレインリリーフ. CHAMP IDCコネクタ用ストレインリリーフ及びカバーキット: System 5シリーズ50極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 739-0931 739-0931 、 ; 739-0940 739-0940 には、それぞれ黒とアーモンド色の120 °ケーブル出口(O 8.9〜17.3 mm)が付いています。 14極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 823-6816 823-6816 には90 °ケーブル出口(O 4.7〜5.84 mm)が、 ; 823-6819 823-6819 には、180 °ケーブル出口(O 6.73〜7.87 mm)が付いています。 24極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 823-6825 823-6825 には、90 °ケーブル出口(O 6.35〜7.62 mm)が付いています。 50極用ストレインリリーフカバーキット: ; 719-4452 719-4452 には、90 °ケーブル出口(O 10.8〜12.7 mm)が付いています。 ; 823-6828 823-6828 には、90 °ケーブル出口(O 12.07〜13.7 mm)が付いています。 ; 823-6800 823-6800 には、180 °ケーブル出口(O 9.65〜10.92 mm)が付いています。 ; 823-6897 823-6897 は、Champ 0.8 mm締付けリリース式バックシェルです。180 °ケーブル出口(O 8.0〜8.76 mm)が付いています。 64極用ストレインリリーフカバーキット: ; 823-6812 823-6812 には、90 °ケーブル出口(O 13.7〜15.36 mm)が付いています。 ; 823-6796 823-6796 には、90 °ケーブル出口(O 12.07〜13.7 mm)が付いています。 50極用ストレインリリーフ及びカバーのみ: ; 823-6787 823-6787 : ストレインリリーフ、スナップオン。2つ必要です。 ; 823-6799 823-6799 : カバー、90 °ケーブル出口。クランプが必要です。 ; 823-6831 823-6831 : カバー。キャプティブ4-40 UNCねじと90 °ケーブル出口(O 8.89〜10.8 mm)が付いています。 ; 823-6822 823-6822 : カバー、90 °ケーブル出口。ラチェットスタイルのクランプが必要です。 カバー用ケーブルクランプ: ; 823-6783 823-6783 : ケーブルO 10.8〜12.7 mm用ロッキングラッチスタイル。 ; 823-6793 823-6793 : ケーブルO 8.9〜10.8 mm用ロッキングラッチスタイル。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする