5227716-3 TE Connectivity BNCコネクタ ジャック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) メス 47250167

TE Connectivity BNCコネクタ ジャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別はんだ 注文コード47250167 品番5227716-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - バルクヘッドはんだジャック. バヨネットロック付きの、50 Ω RF同軸BNCバルクヘッドはんだジャックコネクタです。 これらの50 Ω RF同軸BNCパネル取り付けバルクヘッドジャックは、ニッケルめっきのボディと金コンタクトを持ち、誘電体材料の選択オプションを備え、はんだ端子付き又はなしのバージョンがあります。 詳細は追加データ表を確認してください。 品番 : 745-5069 745-5069 はシール密封バルクヘッドはんだジャック 品番 : 820-7644 820-7644 はスズめっき中心コンタクト付きの絶縁バルクヘッドはんだジャック ブッシュは別売り(品番 : 782-7596 782-7596 を確認) 取付方式パネルマウント 端子種別はんだ 材質(ボディ)ニッケルめっき 極性ノーマル 材質(コンタクト)リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする