仕様TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - バルクヘッドはんだジャック. バヨネットロック付きの、50 Ω RF同軸BNCバルクヘッドはんだジャックコネクタです。 これらの50 Ω RF同軸BNCパネル取り付けバルクヘッドジャックは、ニッケルめっきのボディと金コンタクトを持ち、誘電体材料の選択オプションを備え、はんだ端子付き又はなしのバージョンがあります。 詳細は追加データ表を確認してください。 品番 : 745-5069 745-5069 はシール密封バルクヘッドはんだジャック 品番 : 820-7644 820-7644 はスズめっき中心コンタクト付きの絶縁バルクヘッドはんだジャック ブッシュは別売り(品番 : 782-7596 782-7596 を確認)
取付方式パネルマウント
シリーズBNC
端子種別はんだ
材質(ボディ)ニッケルめっき
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ケーブルタイプ同軸
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
バルクヘッドあり