TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
端子種別
圧着
注文コード
47250219
品番
1-1337433-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity BNCジャック
取付方式
パネルマウント
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0〜4
インピーダンス(Ω)
50
動作温度範囲(℃)
-65〜+165
ケーブルタイプ
RG141 A/U、 RG58 C/U
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
あり