TE Connectivity BNCコネクタ ジャック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 注文コード47250246 品番5413771-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は端子種別・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - バルクヘッド圧着ジャック. 50 Ω RF同軸BNCバルクヘッドリアパネル取り付け圧着ジャックコネクタは、ニッケルめっき黄銅ボディ及び金めっき黄銅コンタクトを備えています。 この50 Ω RF同軸BNCバルクヘッドジャックコネクタはデュアル圧着端子を持ち(六角圧着を持つ品番 : 680-7462 680-7462 、 : 821-2484 821-2484 、及び : 821-2614 821-2614 を除く)、さまざまなRF同軸ケーブルに適合します。 すべてのBNCコネクタにはジャムナット、ロックワッシャ、そしてガスケットが付属しています。 取付方式パネルマウント シリーズBNC 端子種別圧着 材質(ボディ)ニッケルめっき 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプRG174/U、 RG188/U、 RG316/U オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする