仕様TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレード垂直基板実装ジャック. PTFE誘電体及びはんだ端子を備えている垂直基板実装50 Ω業務用グレードBNCジャックです。 品番 : 394-1049 394-1049 は銀めっき丸形ボディと銀コンタクト 品番 : 394-1055 394-1055 は銀めっき角形ボディと銀コンタクト 品番 : 680-7456 680-7456 はニッケルめっき丸形ボディと金コンタクト
取付方式PCBマウント
シリーズGreenpar
端子種別スルーホール
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0〜4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-65〜+165
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
バルクヘッドなし