画像準備中

TE Connectivity BNCコネクタ ジャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別スルーホール 注文コード47250273 品番1-1337535-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity 50 Ω BNCコネクタ - 業務用グレード垂直基板実装ジャック. PTFE誘電体及びはんだ端子を備えている垂直基板実装50 Ω業務用グレードBNCジャックです。 品番 : 394-1049 394-1049 は銀めっき丸形ボディと銀コンタクト 品番 : 394-1055 394-1055 は銀めっき角形ボディと銀コンタクト 品番 : 680-7456 680-7456 はニッケルめっき丸形ボディと金コンタクト 取付方式PCBマウント シリーズGreenpar 端子種別スルーホール 材質(ボディ)ニッケルめっき 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)+165 動作周波数(GHz)0〜4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする