仕様対応するジャムナット及びワッシャについては、品番 : 512-1354 512-1354 及び : 512-1360 512-1360 を確認. BNCシールド付き90°基板実装ソケット
取付方式PCBマウント
端子種別スルーホール
材質(ボディ)ニッケルめっき
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)+85
動作周波数(GHz)0〜4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき銅の上にニッケルの上に金
バルクヘッドあり