TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
注文コード
47250386
品番
1-1478094-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Greenpar圧着プラグ / ジャック
取付方式
パネルマウント
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0〜2
インピーダンス(Ω)
75
動作温度範囲(℃)
-65〜+165
ケーブルタイプ
BT 3002
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
あり