TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
注文コード
47250395
品番
1-1337435-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity BNCジャック
取付方式
パネルマウント
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0〜2
インピーダンス(Ω)
75
動作温度範囲(℃)
-65〜+165
ケーブルタイプ
RG140/U、 RG210/U、 RG59 B/U、 RG62 A/U
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
あり