TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
スルーホール
注文コード
47250456
品番
1274572-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
基板用ミニBNCジャック
取付方式
PCBマウント
端子種別
スルーホール
電池
ミニチュア
材質(コンタクト)
リン酸銅
動作周波数(GHz)
0〜2
インピーダンス(Ω)
75
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
なし