TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
スルーホール
注文コード
47250465
品番
6274425-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ - ライトアングルメタライズド基板 / パネル取り付けジャック. 各種75 ΩメタライズドBNC直角基板実装及びパネル取り付けジャック
取付方式
PCBマウント
端子種別
スルーホール
材質(ボディ)
錫めっき
極性
ノーマル
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0〜4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
あり