画像準備中

TE Connectivity BNCコネクタ ジャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別スルーホール 注文コード47250474 品番5222092-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity 75 Ω RF同軸BNCコネクタ - ライトアングル基板 / パネル取り付けジャック. 75 Ωライトアングル基板 / パネル取付けBNC RF同軸ジャック製品です。ポリメチルペンテン誘電体及び金めっきセンターコンタクトを備えています。 この75 Ωバルクヘッド取り付けBNCライトアングルRF同軸ジャックコネクタについては、ボディの材質、コンタクトのめっき、及びポストの長さの異なるモデルを各種取り揃えています。 詳細については、表を確認してください。 ジャムナットについては、品番 : 680-7400 680-7400 を確認 取付方式PCBマウント 端子種別スルーホール 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0〜4 インピーダンス(Ω)75 動作温度範囲(℃)-55〜+85 オス・メスメス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき バルクヘッドあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする