※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN-4PA31C-8 足踏切換バルブ(BN-4PAシリーズ) 日本精器 47251452 BN-4PA31C-8 足踏切換バルブ(BN-4PAシリーズ) 日本精器 47251452

足踏切換バルブ(BN-4PAシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47251452 品番BN-4PA31C-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,950
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8 ポート数3 切替位置数2位置エキゾースト 仕様保護カバー付 質量(kg)0.5 有効断面積(mm2)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47251452 BN-4PA31C-8 59059519 BN-4PC31C-8 足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器 足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器 1個 11,980
欠品中
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:531

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする