※サンプル画像です(BN-4PA31)
日本精器
日本精器の エアーバルブ
日本精器の 足踏み弁(フットバルブ)
足踏切換バルブ(BN-4PAシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47251495
品番
BN-4PA41R-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
(IN・OUT)1/4、(EX)1/8
ポート数
4
切替位置数
2位置エキゾースト
仕様
ロック機構付
質量(kg)
0.5
有効断面積(mm
2
)
8
アズワン品番
64-7409-85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47251495
BN-4PA41R-8
59059546
BN-4PC41GR-8
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ
日本精器
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)