コンタクト数39
取付方式ケーブルマウント
ボディ向きストレート
端子種別はんだ
定格電流(A)8
定格電圧(V)300
シリーズRP618
仕様RP618シリーズDIN 41618オス / メス自由配線コネクタ. RP618シリーズ20及び39ピンDIN41618のオス / メスコネクタです。DIN41618準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP618シリーズDIN41618プラグ及びソケットコネクタは、8 A又は6 Aの電流容量を備えます。コンタクトは金又は銀めっきです。. サービス寿命(挿抜回数) 1000回 動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 接触抵抗 5 mΩ 動作電圧: 300 V / 250 V ac