画像準備中

TE Connectivity DIN41618コネクタ オス 20極 RP618シリーズ 20

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード47251524 品番C42334A47A5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
極数20 仕様RP618シリーズDIN 41618オス / メス自由配線コネクタ. RP618シリーズ20及び39ピンDIN41618のオス / メスコネクタです。DIN41618準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP618シリーズDIN41618プラグ及びソケットコネクタは、8 A又は6 Aの電流容量を備えます。コンタクトは金又は銀めっきです。サービス寿命(挿抜回数) 1000回 種類トレー式 シリーズRP618 定格電圧(V)300 端子種別はんだ 定格電流(A)8 接触抵抗(mΩ)5 コンタクト数20 動作温度範囲(℃)-55〜-155 動作電圧(V)300/250 ac オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする