TE Connectivity Dinソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47251585 品番5749231-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6
オス・メス:メス
取り付けタイプ:スルーホール
コネクタサイズ:ミニチュア
端子方法:はんだ
ボディ向き:ライトアングル
定格電流:1A
定格電圧:30 V ac
シールド/非シールド:シールド
ハウジング材質:ガラス繊維強化サーモプラスチック
動作温度 Min:-55℃
TE Connectivity Mini DINシールドミニチュア円形DINコネクタ. 黒色熱可塑樹脂GFハウジングと金めっきコンタクトを備えた、Mini DINシールドミニチュア円形DINレセプタクル式コネクタ。 これらの基板実装Mini DINシールドミニチュア円形DINコネクタは、ニッケル上にすずめっきが施されたシールドを装備し、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は垂直基板スルーホール取り付け用として利用できます。 いくつかの種類が用意されています。 基板実装Mini DINシールドミニチュア円形DINコネクタ - 品番 ; 710-0441 710-0441 、 ; 710-0450 710-0450 、 ; 710-5613 710-5613 、 ; 756-1050 756-1050 : ライトアングル基板取り付け及びホールドダウンポストによる基板実装保持 基板実装Mini DINシールドミニチュア円形DINコネクタ - 品番 ; 710-5537 710-5537 及び ; 718-8413 718-8413 : 垂直基板取り付け、ニッケル上にすずめっきが施された内側シールド及び銅上にすずめっきが施された外側シールドを備えた低フランジスタイル 基板実装Mini DINシールドミニチュア円形DINコネクタ - 品番 ; 718-8419 718-8419 : アース用フィンガー付きライトアングル基板実装 基板実装Mini DINシールドミニチュア円形DINコネクタ - 品番 ; 718-8422 718-8422 : ライトアングル基板実装 基板実装Mini DINシールドミニチュア円形DINコネクタ - 品番 ; 718-8425 718-8425 : ライトアングル基板実装、アースクリップ付き2段構成レセプタクル. 極性とキー付きにより、誤かん合を防止 ハウジングは94V-0定格熱可塑樹脂、IRリフロー適合 レセプタクルはラッチ付き又はラッチなしのプラグコネクタに対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする