TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity Dinプラグ Plug 3極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(450個)
注文コード
47251637
品番
1-967402-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3
オス・メス:オス
取り付けタイプ:パネルマウント
端子方法:圧着
ボディ向き:ストレート
ハウジング材質:PBT
ケーブルプラグ/ソケット. コンジット接続に適したケーブル孔 標準的なシェルサイズにより、すべての部品のバックシェルに使用可能