TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity FPC / FFC コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
FFC
注文コード
47252337
品番
1-84534-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
12
材質(コンタクト)
リン酸銅
ピッチ(mm)
1.25
取付方式
スルーホール
ジェンダー
メス
端子種別
垂直接点
ボディ向き
ストレート
定格電流(A)
1
定格電圧(V)
50 ac
シリーズ
FFC
行数
1
コンタクトめっき
錫
仕様
FFCコネクタ. スルーホールストレート及びライトアングルタイプ Non-ZIFスタイル 鉛フリーめっき
材質(ハウジング)
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応