コンタクト数16
材質(コンタクト)リン酸銅
ピッチ(mm)2.54
取付方式スルーホール
ジェンダーメス
端子種別上接点
ボディ向きライトアングル
シリーズTrio-Mate
行数1
コンタクトめっき銅の上に錫
仕様TE Connectivity Trio-Mateフレキシブルフィルムコネクタ. Trio-Mateフレキシブルフィルムコネクタは中心間ピッチ2.54 mmです。 これらのTrio-Mateレセプタクルコネクタは、コンタクト部分が厚さ0.13 mmから0.38 mmのフラットフレキシブルケーブル(FFC)、フレキシブルエッチング加工済み回路(FPC)又はメンブレンスイッチ回路に対応します。 Trio-Mateフレキシブルフィルムコネクタは、引き抜き力が高いので、同じケーブル厚さで25回再利用できます。 これらすべてのTrio-Mate FFC/FPCコネクタは、ソケットコンタクトが装填済みで、黒UL 94V-0熱可塑性樹脂ハウジングを備え、垂直及びライトアングルケーブル取り付け方式で利用できます。
種類トレー式
材質(ハウジング)PET
RoHS指令(10物質対応)対応