TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity FPC / FFC コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(4500個)
シリーズ
FFC
注文コード
47252486
品番
2-84984-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
24
材質(コンタクト)
リン酸銅
ピッチ(mm)
1
取付方式
スルーホール
ジェンダー
メス
端子種別
垂直接点
ボディ向き
ストレート
定格電圧(V)
125 ac
シリーズ
FFC
行数
1
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫
仕様
FPCコネクタ - TE Connectivity. FFC/FPC 1.00 mmピッチ間隔の縦型コネクタアセンブリ(スルーホールマウント及びキンクテール付き)
種類
チューブ式
材質(ハウジング)
PBT