画像準備中

TE Connectivity FPC / FFC コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズFFC 注文コード47252495 品番2-84984-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数24 材質(コンタクト)リン酸銅 ピッチ(mm)1 取付方式スルーホール ジェンダーメス 端子種別垂直接点 ボディ向きストレート 定格電圧(V)125 ac シリーズFFC 行数1 コンタクトめっきニッケルの上に錫 仕様FPCコネクタ - TE Connectivity. FFC/FPC 1.00 mmピッチ間隔の縦型コネクタアセンブリ(スルーホールマウント及びキンクテール付き) 材質(ハウジング)PBT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする