画像準備中

汎用シリンダ(強力型シリンダー)BN-6102タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)140 ストローク(mm)750 注文コード47253315 品番BN-6102-SA-140-B-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥129,500
この商品はシリンダ内径・ストローク384種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)750 シリンダ内径(Φmm)140 仕様強力形汎用空気圧シリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5〜60 クッション両側クシション付 使用圧力範囲(MPa)0.2〜1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.5 給油無給油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする